Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlschrank EB E 9915l N878-883mm fest integr Dekor mit Zubehör möglich ws RBI209EE1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gorenje RBI209EE1 Integriert 114 l E Weiß
Gorenje RBI209EE1 Integriert 114 l E Weiß
Gorenje RBI209EE1 Integriert 114 l E Weiß
Gorenje RBI209EE1 Integriert 114 l E Weiß
Gorenje RBI209EE1 Integriert 114 l E Weiß
Gorenje RBI209EE1 Integriert 114 l E Weiß
Gorenje RBI209EE1 Integriert 114 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     262-B981I24
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     743614
EAN/GTIN:
     3838782815348
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlgefrierkombination
Einbaukühlgefrierkombination
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Kühlschrank EB E 9915l N878-883mm fest integr Dekor mit Zubehör möglich ws RBI209EE1
Weitere Informationen:
Anschlusswert:
77 W W
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Ausführung:
1-türig
Bauart:
vollintegrierbar
Bauform:
Einbaugerät
Breite:
540 mm mm
Dekorfähig:
mit Zubehör möglich
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
143.26 kWh
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
E
Frequenz:
50 Hz
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Geräuschemission:
39 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse (2019/2016/EU):
C
Grundfarbe der Tür:
weiß
Höhe:
875 mm mm
Klimaklasse:
SN
Mit Gefrierfach:
ja
Möbeltürbefestigung:
fest
Nischenbreite:
560 - 570 mm mm
Nischenhöhe:
878 - 883 mm mm
Nischentiefe:
560 mm mm
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
15 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:
99 l
Spannung:
220 - 240 V
Tiefe:
545 mm mm
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Unterbau-Kühlschrank, Unterbaukühlschrank, Haushalts-Kühlschrank, Haushaltskühlschrank, Gefrier-Kombination, Gefrierkombination, Kühl-, Gefrierkombi, Kühl-, Gefrierkombination, Kühlgefrierkombi, Kühlkombi, Kühlkombination, gorenje gefrierkombination, gefrierkombination, 1-Sterne-Kühlgerät, 2-Sterne-Kühlgerät, 3-Sterne-Kühlgerät, 4-Sterne-Kühlgerät, Einbau-Kältegerät, Einbau-Kühlautomat, Eisschrank, Energiespar-Tischkühlautomat, Flaschenkühlschrank, Frischkühlzentrum, Integrierbarer Kühlschrak, Kältegerät, Stand-Kühlautomat, Tisch-Kühlautomat, Universal-Kühlautomat, Unterbau-Kühlgerät, Weinlager-Kühlautomat-Vinotheque, Weintemperierschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 311,23*
€ 367,36*
€ 65,00*
ab € 320,37*
€ 376,22*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 332,83*
€ 392,55*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,36*
€ 437,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,58*
€ 435,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,35*
€ 420,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,47*
€ 405,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,23*
€ 370,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.