Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsenzmelder AP 110° gr mt IP44 SENSORWALL110DEGIP44DG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD12
Artikel-Nr.:
     262-B998H41
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075244757
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Präsenzmelder AP 110° gr mt IP44 SENSORWALL110DEGIP44DG
Weitere Informationen:
Ansprechhelligkeit:
1 - 1000 lx lx
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Ausführung:
Präsenzmelder
Ausführung der Oberfläche:
matt
Erfassungswinkel horizontal:
110 - 110 °
Farbe:
grau
Frequenz:
50 - 60 Hz
Halogenfrei:
ja
Max. Einschaltdauer:
15 min min
Max. Schaltleistung:
0 W W
Min. Einschaltdauer:
2 s s
Montageart:
Aufputz
Optimale Montagehöhe:
8 m
Schutzart (IP):
IP44
Spannungsart:
AC
Steuerstrom:
0 mA mA
Temperatur:
-10 - 40 °C
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), Lichtmanagement, Lichtmanagementsysteme, Präsenzmelder, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, ledvance bewegungsmelder ip44, automatik schalter, bewegungsmelder ip44, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder komplett, Busch Wächter, EIB-Bewegungsmelder, Funkbus, Funk-Präsenzmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Nebenstelle, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, UP-Bewegungsmelder, Wächter
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 14,70*
€ 14,70*
21 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,95*
ab € 13,71*
€ 17,64*
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 12,84*
€ 18,73*
1
€ 4,00*
ab € 14,19*
€ 19,65*
Lager 262
8
€ 5,95*
ab € 17,00*
€ 21,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 173,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.