Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Backblech sw f.Herd 430x375x25mm Zubehör Geeignet für Herd 00095


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Amica 9055968 Backofenrost & Backblech Backofen
Amica 9055968 Backofenrost & Backblech Backofen
Artikel-Nr.:
     262-B998I19
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     9055968
EAN/GTIN:
     4040729000956
Suchbegriffe:
Backblech
Blechkuchenform
Herdbackblech
Kuchenblech
Backblech sw f.Herd 430x375x25mm Zubehör Geeignet für Herd 00095
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Backblech
Breite:
375 mm
Geeignet für Einbaugeräte:
ja
Geeignet für Herd:
ja
Geeignet für Standgeräte:
ja
Grundfarbe:
schwarz
Höhe:
25 mm
Länge:
430 mm
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schnittkuchenblech, Backofen-Rost, Backofenrost, amica backofenrost, backofen rost, Backauszug, Ergänzungskomponente für Herd/Mikrowelle, Ergänzungskomponente Herd/Mikrowelle, Fettpfanne, Kombirost
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,45*
€ 25,81*
€ 5,46*
ab € 19,50*
€ 25,94*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 21,36*
€ 28,31*
36 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,60*
€ 28,74*
€ 3,90*
ab € 22,22*
€ 29,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.