Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-69984222 Herst.-Nr.: 00095 EAN/GTIN: 4040729000956 |
| |
|
| | |
| Backblech schwarz 00095 Backblech - Backblech schwarz (für 65l Backraum) - Nettomaße (HxBxT): 25 x 430 x 375 mm - Nettogewicht: 0,8 kg - Bruttomaße (HxBxT): 60 x 475 x 405 mm Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 19,20* | € 25,54* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,48* | € 25,80* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 19,57* | € 25,93* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,72* | € 28,76* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 22,15* | € 29,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|