Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 0,1-240W 24V IP67 Metallgeh stat 250x70x42mm K24240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorschaltgerät
Vorschaltgerät
Artikel-Nr.:
     262-C000G97
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     K24240
EAN/GTIN:
     4037293012805
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
LED-Trafo 0,1-240W 24V IP67 Metallgeh stat 250x70x42mm K24240
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Ausgangsleistung:
0.1 - 240 W
Ausgangsspannung:
24 - 24 V
Breite:
70 mm
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Höhe:
42 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
250 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse:
I
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 170,82*
€ 203,94*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 172,41*
€ 204,52*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 174,33*
€ 207,12*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 181,88*
€ 216,33*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 184,14*
€ 219,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,52*
€ 243,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,96*
€ 242,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,78*
€ 230,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,58*
€ 224,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,41*
€ 205,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.