Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierzange isol einstellb.Länge 1Komp WIREFOXSAC-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix
Phoenix
Artikel-Nr.:
     262-C001A96
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212757
EAN/GTIN:
     4046356948487
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierzange isol einstellb.Länge 1Komp WIREFOXSAC-1
Weitere Informationen:
Abisolierbereich AWG:
0 - 0
Abisolierbereich Durchmesser:
3.2 - 4.4 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0 - 0 mm²
Abisolierlänge einstellbar:
ja
Griffausführung:
1-Komponenten
Isoliert:
ja
Kopfbreite:
14 mm
Kopfhöhe:
68 mm
Länge:
165 mm
Länge der Backen:
15.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange, Automatische Abisolierzange, Zange
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,37*
€ 93,21*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 76,75*
€ 93,25*
€ 5,00*
ab € 77,15*
€ 93,45*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 77,85*
€ 94,38*
Frei Haus
ab € 80,32*
€ 97,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,25*
€ 110,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,36*
€ 108,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,75*
€ 103,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,19*
€ 100,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,75*
€ 91,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1200283
ab € 42,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.