Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierwerkzeug f.Sensor-/Aktor-Ltg. WIREFOX SAC-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abisolierwerkzeug f.Sensor-/Aktor-Ltg. WIREFOX SAC-1
Abisolierwerkzeug f.Sensor-/Aktor-Ltg. WIREFOX SAC-1
Artikel-Nr.:
     6012B-46211663
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212757
EAN/GTIN:
     4046356948487
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler

Abisolierwerkzeug f.Sensor-/Aktor-Ltg. WIREFOX SAC-1

Abisolierwerkzeug, Querschnitt min.: 2,5 mm², Querschnitt max.: 4 mm², Gewicht 125, schwarz
Weitere Informationen:
Länge:
165 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
2,5..4 mm²
Abisolierbereich Durchmesser:
3,2..4,4 mm
Abisolierlänge einstellbar:
nein
Kerbtiefe einstellbar:
nein
Selbsteinstellend:
ja
Länge der Backen:
15,5 mm
Kopfbreite:
14 mm
Kopfhöhe:
68 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 75,94*
€ 92,26*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,29*
€ 93,18*
€ 5,00*
ab € 77,12*
€ 93,42*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 77,30*
€ 94,34*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 80,54*
€ 97,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,50*
€ 116,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,19*
€ 113,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,74*
€ 107,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,45*
€ 104,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,54*
€ 95,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1200283
ab € 42,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.