Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierwerkzeug f.Sensor-/Aktor-Ltg. WIREFOX SAC-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abisolierwerkzeug f.Sensor-/Aktor-Ltg. WIREFOX SAC-1
Abisolierwerkzeug f.Sensor-/Aktor-Ltg. WIREFOX SAC-1
Artikel-Nr.:
     3517A-46211663
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212757
EAN/GTIN:
     4046356948487
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler

Abisolierwerkzeug f.Sensor-/Aktor-Ltg. WIREFOX SAC-1

Abisolierwerkzeug, Querschnitt min.: 2,5 mm², Querschnitt max.: 4 mm², Gewicht 125, schwarz
Weitere Informationen:
Länge:
165 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
2,5..4 mm²
Abisolierbereich Durchmesser:
3,2..4,4 mm
Abisolierlänge einstellbar:
nein
Kerbtiefe einstellbar:
nein
Selbsteinstellend:
ja
Länge der Backen:
15,5 mm
Kopfbreite:
14 mm
Kopfhöhe:
68 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,37*
€ 93,21*
€ 5,95*
ab € 76,75*
€ 93,25*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 77,15*
€ 93,45*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 77,85*
€ 94,38*
Frei Haus
ab € 80,32*
€ 97,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,45*
€ 111,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,55*
€ 108,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,91*
€ 103,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,37*
€ 100,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,15*
€ 91,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1200283
ab € 42,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.