Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichterkette ws 120LP IP44 2,5m 7W m.LM 58600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C004C53
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     58600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ketten
LED Lichterkette
Lichterkette
Lichtschlauch
LED-Lichterkette ws 120LP IP44 2,5m 7W m.LM 58600
Weitere Informationen:
Anschlussleistung:
7 W
Anzahl der Lichtpunkte:
120
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung:
Lichterkette
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbe:
weiß
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gesamtlänge:
2.5 m
Höhe/Tiefe:
0 mm
Koppelbar:
ja
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Strombrücke:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V
Polzahl:
0
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
II
Spannungsart:
AC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 81,44*
€ 103,75*
€ 5,00*
ab € 82,23*
€ 104,75*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 105,67*
€ 133,83*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,75*
€ 123,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,20*
€ 122,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,88*
€ 118,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,32*
€ 112,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,44*
€ 96,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.