| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C004F67 Herst.-Nr.: 2CKA008300A0415 EAN/GTIN: 4011395198964 |
| |
|
| | |
| Codeschlossmodul Bus edst 135x139x29mm 83100/71-660 Weitere Informationen: | | Anzahl der Benutzer: | 256 | Art der Eingangsspannung: | DC | Aufputzmontage: | ja | Ausführung: | Codeschloss | Zugangsmodul für Postbote | Betriebsspannung: | 28 - 28 V | Breite: | 135 mm | Enthält Tastenfeld: | ja | Farbe: | Edelstahl | Höhe: | 139 mm | Installationstechnik: | Bus-System | Leseverfahren Code: | ja | Tiefe: | 29 mm | Unterputzmontage: | ja | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SmartHome Codeschloss, smarthome codeschloss, Ablagefachelement, Ablagefachmodul, Anzeigemodul, AS-Türmodul, Bewegungsmeldermodul, Blindmodul, Briefeinwurfmodul, Briefkastenelement, Briefkastenmodul, Briefklappenmodul, Codiermodul, Displaymodul, Electronic-Key-Lese-Modul, Elektronik-Key-Lese-Modul, Erweiterungsmodul, Funktionsmodul für Türstation, Infomodul, Informationselement, Informationsmodul, Infoschildmodul, Kameramodul, Kartenlesemodul, Kartenleser, Klingel-/Lichtmodul, Klingelmodul, Komplett-Set, Lautsprechermodul, Lesemodul, Lichtmodul, Modul, Modul für Türstation, Modulsystem, Ruftastenmodul, Schalterprogramm-Aufnahme-Modul, Schlossmodul, Tastenfeld, Tastenmodul, Tastenmodul für Türstation, Türlautsprechermodul, Türöffnermodul, Türsprechmodul, Türstation, Türstations-Funktionsmodul, Türstationsmodul, Türsteuermodul, Vitrinenmodul, Zugangsmodul, Zylinderschlossmodul |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 428,15* | € 494,64* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 449,06* | € 516,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 458,25* | € 527,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 462,04* | € 532,96* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 487,71* | € 560,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|