Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C006C75 Herst.-Nr.: AS1520BFKL EAN/GTIN: 4011377077188 |
| |
|
| | |
| Steckdose 1f ws glz AS UP Klappd IP20 AS1520BFKL Weitere Informationen: | | Anschlussart: | Steckklemme | Anzahl der Durchschleifungen: | 1 | Anzahl der Einheiten: | 1 | Anzahl der Phasen: | 1 | Anzahl der Steckdosen schaltbar: | 0 | Anzahl der USB-A Ports: | 0 | Anzahl der USB-C Ports: | 0 | Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant): | 0 | Anzahl der aktiven Kontakte (flach): | 0 | Anzahl der aktiven Kontakte (rund): | 2 | Aufdruck/Kennzeichnung: | ohne | Ausführung: | Steckdose CEE 7/3 (Typ F) | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Befestigungsart: | Krallen-/Schraubbefestigung | Farbe: | weiß | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Gerätebreite: | 55 mm | Gerätehöhe: | 55 mm | Gerätetiefe: | 29.5 mm | Halogenfrei: | ja | Max. Stromstärke der USB-Stromversorgung: | 0 A | Mit Klappdeckel: | ja | Montageart: | Unterputz | Nennspannung: | 250 V V | Nennstrom: | 16 A A | RAL-Nummer (ähnlich): | 1013 | Schutzkontakt: | Erdungsclips | Sonderstromversorgung: | ohne Sonderstromversorgung | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, jung unterputzsteckdose weiß, schuko-steckdose, schutzkontakt-steckdose 1-fach, American-National-Standard-Steckdose, AP-Steckdose, Aufputzdose, Aufputzsteckdose, Boden-Installationssteckdose, Bodensteckdose, Britsh-Standard-Steckdose, Containerwanddose, Containerwandsteckdose, Doppelsteckdose, Drehstrom, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, Drehstrom-Zubehör, Dreifach-Schutzkontakt-Steckdose, Druckgusssteckdose, DWD-Anbausteckdose, Einbau-SCHUKO-Steckdose, Einbausteckdose, Erdungsstift, Euro-Amerikanischer Standard, Fehlerstromschutz, Fehlerstrom-Steckdose, FI-Steckdose, Flanschsteckdose, HNA-Steckdose, Installationssteckdose, Kanalsteckdose, Kleinspannungswanddose, Kleinspannungswandsteckdose, Maschinensteckdose, NEMA-Steckdose, Schalterprogrammsteckdose, SCHUKO-2-fach-Steckdose, SCHUKO-3-fach-Steckdose, Schukoaufputzdose, Schukoaufputzsteckdose, SCHUKO-Doppelsteckdose, SCHUKO-Doppelsteckdose flach mit Abdeckplatte, SCHUKO-Industrie-Wandsteckdose, Schukosteckdose, SCHUKO-Steckdose, SCHUKO-Steckdose 45°, SCHUKO-Steckdose für Feinsicherung, SCHUKO-Steckdose mit Abdeckplatte, SCHUKO-Steckdose mit Aufdruck, SCHUKO-Steckdose mit Beschriftungsfeld, SCHUKO-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, SCHUKO-Steckdose mit Kinderschutz, SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel und Symbol STECKDOSE, SCHUKO-Steckdose mit Kontrolllampe, SCHUKO-Steckdose mit Überspannungsschutz, SCHUKO-Steckdose mit Zentralstück 50 x 50 mm, SCHUKO-Steckdose SNAP IN, SCHUKO-Steckdose verdrehbar mit Klappdeckel, SCHUKO-Steckdoseneinsatz, Schukowanddose, Schutzkontaktsteckdose für Einbau in Installationssysteme, Steckdose, Steckdose mit Beschriftungsfeld, Steckdose mit Feinsicherung, Steckdose mit Klappdeckel, Steckdose mit Kontrollleuchte, Steckdose mit Schutzkontakt, Steckdose mit Schutzkontaktstift, Steckdose ohne Schutzkontakt, Steckvorrichtung, Terko-Steckdose, Universalsteckdose, Universal-Steckdose, USA-Steckdose, Vierfach-Schutzkontakt-Steckdose, Wanddose, Wandsteckdose, Werkbank-Steckdose, Zweifach-Einbausteckdose, Zweifach-Schutzkontakt-Steckdose |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 7,80* | € 10,06* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 7,35* | € 10,31* | | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,42* | € 10,41* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 7,82* | € 10,95* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,95* | € 11,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|