Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdose 1f ws glz AS UP Klappd IP20 AS1520NKL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jung SCHUKO Steckdose o.Kralle AS1520NKL Klappdeckel Serie AS weiß
Jung SCHUKO Steckdose o.Kralle AS1520NKL Klappdeckel Serie AS weiß
Artikel-Nr.:
     262-C006C89
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AS1520NKL
EAN/GTIN:
     4011377076051
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Steckdose 1f ws glz AS UP Klappd IP20 AS1520NKL
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Anzahl der Durchschleifungen:
1
Anzahl der Einheiten:
1
Anzahl der Phasen:
1
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
0
Anzahl der USB-A Ports:
0
Anzahl der USB-C Ports:
0
Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant):
0
Anzahl der aktiven Kontakte (flach):
0
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
2
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Ausführung:
Steckdose CEE 7/3 (Typ F)
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Farbe:
weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
80.5 mm
Gerätehöhe:
80.5 mm
Gerätetiefe:
29.5 mm
Halogenfrei:
ja
Max. Stromstärke der USB-Stromversorgung:
0 A
Mit Klappdeckel:
ja
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
250 V V
Nennstrom:
16 A A
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Schutzkontakt:
Erdungsclips
Sonderstromversorgung:
ohne Sonderstromversorgung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Weitere Suchbegriffe: Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, jung unterputzsteckdose weiß, schuko-steckdose, schutzkontakt-steckdose 1-fach, American-National-Standard-Steckdose, AP-Steckdose, Aufputzdose, Aufputzsteckdose, Boden-Installationssteckdose, Bodensteckdose, Britsh-Standard-Steckdose, Containerwanddose, Containerwandsteckdose, Doppelsteckdose, Drehstrom, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, Drehstrom-Zubehör, Dreifach-Schutzkontakt-Steckdose, Druckgusssteckdose, DWD-Anbausteckdose, Einbau-SCHUKO-Steckdose, Einbausteckdose, Erdungsstift, Euro-Amerikanischer Standard, Fehlerstromschutz, Fehlerstrom-Steckdose, FI-Steckdose, Flanschsteckdose, HNA-Steckdose, Installationssteckdose, Kanalsteckdose, Kleinspannungswanddose, Kleinspannungswandsteckdose, Maschinensteckdose, NEMA-Steckdose, Schalterprogrammsteckdose, SCHUKO-2-fach-Steckdose, SCHUKO-3-fach-Steckdose, Schukoaufputzdose, Schukoaufputzsteckdose, SCHUKO-Doppelsteckdose, SCHUKO-Doppelsteckdose flach mit Abdeckplatte, SCHUKO-Industrie-Wandsteckdose, Schukosteckdose, SCHUKO-Steckdose, SCHUKO-Steckdose 45°, SCHUKO-Steckdose für Feinsicherung, SCHUKO-Steckdose mit Abdeckplatte, SCHUKO-Steckdose mit Aufdruck, SCHUKO-Steckdose mit Beschriftungsfeld, SCHUKO-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, SCHUKO-Steckdose mit Kinderschutz, SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel und Symbol STECKDOSE, SCHUKO-Steckdose mit Kontrolllampe, SCHUKO-Steckdose mit Überspannungsschutz, SCHUKO-Steckdose mit Zentralstück 50 x 50 mm, SCHUKO-Steckdose SNAP IN, SCHUKO-Steckdose verdrehbar mit Klappdeckel, SCHUKO-Steckdoseneinsatz, Schukowanddose, Schutzkontaktsteckdose für Einbau in Installationssysteme, Steckdose, Steckdose mit Beschriftungsfeld, Steckdose mit Feinsicherung, Steckdose mit Klappdeckel, Steckdose mit Kontrollleuchte, Steckdose mit Schutzkontakt, Steckdose mit Schutzkontaktstift, Steckdose ohne Schutzkontakt, Steckvorrichtung, Terko-Steckdose, Universalsteckdose, Universal-Steckdose, USA-Steckdose, Vierfach-Schutzkontakt-Steckdose, Wanddose, Wandsteckdose, Werkbank-Steckdose, Zweifach-Einbausteckdose, Zweifach-Schutzkontakt-Steckdose
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 8,18*
€ 10,49*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 8,10*
€ 11,44*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 8,21*
€ 11,60*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 8,34*
€ 11,78*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 8,20*
€ 11,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.