Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbaustrahler 50W 3000K 3700lm gr mt IP65 50LEDs Alu RF:matt engstrahlend 39263


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C016B65
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     39263
EAN/GTIN:
     4034451392632
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
scharnberger hasenbein led strahler
LED-Anbaustrahler 50W 3000K 3700lm gr mt IP65 50LEDs Alu RF:matt engstrahlend 39263
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0 - 0 mm²
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung:
Direktanschluss
Ausführung der Oberfläche:
matt
Ausstrahlungswinkel:
engstrahlend
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3700 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 0 °C
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Blendbegrenzung (UGR):
0
Breite:
170 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 - 0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM7
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Fassung:
ohne
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
50
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
1 - 1 W
Geeignet für Wandmontage:
ja
Gehäusefarbe:
grau
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Höhe/Tiefe:
70.3 mm
Klirrfaktor (THD):
0
Leistungsfaktor:
0.9
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom:
3700 - 3700 lm
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
1500 cd
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
251 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
50 W
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
100 - 240 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Polzahl:
0
Reflektor:
matt
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
II
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: led strahler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 73,03*
€ 93,51*
€ 5,46*
ab € 73,72*
€ 94,41*
Frei Haus
ab € 75,96*
€ 97,14*
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 94,69*
€ 120,58*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 122,22*
€ 153,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,51*
€ 111,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,65*
€ 110,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,58*
€ 106,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,81*
€ 100,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,03*
€ 86,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Scharnberger + Hasenbein
39443
ab € 16,68*
Zubehör
Scharnberger + Hasenbein
39438
ab € 83,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.