Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Displaystrahler 100-240VAC 3000K120° 39263


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-58770329
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     39263
EAN/GTIN:
     4034451392632
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
scharnberger hasenbein led strahler

LED-Displaystrahler 100-240VAC 3000K120° 39263

notstromtauglicher Strahler mit Bügel, massives, stoßfestes Aluminium mit gehärtetem Schutzglas, mit leistungsstarken SMD-Chips, ideal zur Ausleuchtung von Einfahrt, Hof, Vorgarten oder zur Fassadenbeleuchtung Energieeffizienzklasse: Restmenge, Quecksilbergehalt (mg): 0, Schaltzyklen: 25000, Zündzeit/Startzeit (s): 0,0, Lichtstromerhalt: 0.70
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: led strahler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 73,03*
€ 93,51*
€ 5,46*
ab € 73,72*
€ 94,41*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 75,96*
€ 97,14*
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 94,69*
€ 120,58*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 122,22*
€ 153,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,14*
€ 115,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,40*
€ 114,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,36*
€ 109,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,27*
€ 105,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,96*
€ 90,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Scharnberger + Hasenbein
39443
ab € 16,68*
Zubehör
Scharnberger + Hasenbein
39438
ab € 83,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.