Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schutzschalter A 4p TX3 400V 25A REG 0,03A 4TE 10kA 0,25kAstoß LEGRAND411764


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 411764 Stromunterbrecher 4
Legrand 411764 Stromunterbrecher 4
Artikel-Nr.:
     262-C018F59
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     411764
EAN/GTIN:
     3414970353467
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FI-Schutzschalter A 4p TX3 400V 25A REG 0,03A 4TE 10kA 0,25kAstoß LEGRAND411764
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 - 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 - 35 mm²
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
25 A A
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
71.7 mm
Fehlerstrom-Typ:
A
Frequenz:
50 Hz Hz
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Montageart:
DIN-Schiene
Polzahl:
4
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Stoßstromfestigkeit:
0.25 kA kA
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 - 60 °C
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, fehlerstrom schutzschalter 4polig, schutzschalter 4 polig, schutzschalter, Allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, Fehlerstrom-Relaissteuerung, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstrom-Steuerschalter, FI/LS-Schalter, FI-Automat, FI-Bergbau, FI-Fernantrieb, FI-Fernauslösung, FI-Steuerschalter, FI-Weichenheizungsschalter, Hauptfehlerstromschutzschalter, Personenschutzautomat, PRCD, RCBO, RCCB, RCD, Relaissteuerung für Fehlerstrom, Schalter, SRCD
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,90*
€ 31,10*
2 Tage
11
€ 5,90*
ab € 22,68*
€ 31,11*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,17*
€ 31,68*
3 Tage
138
€ 4,95*
ab € 23,96*
€ 32,60*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 40,51*
€ 52,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.