Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromstoßschalter 230VAC 2,2A 230V UP T12mm elektr.Rückfverz MTT500E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromstoßschalter 230VAC 2,2A 230V UP T12mm elektr.Rückfverz MTT500E
Artikel-Nr.:
     262-C020B61
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     5454054
EAN/GTIN:
     3760054540545
Suchbegriffe:
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter
Gerätedose Unterputz
Stromstoßschalter 230VAC 2,2A 230V UP T12mm elektr.Rückfverz MTT500E
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsschaltstrom:
2.2 A
Breite in Teilungseinheiten:
0
Einbautiefe:
12 mm
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 - 50 Hz Hz
Funktion:
elektronisch mit Rückfallverzögerung
Max. Glühlampenlast:
500 W W
Max. Leuchtstofflampenlast:
500 VA VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
1.3 A A
Montageart:
Unterputz
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Steuerspannung 1:
230 - 230 V V
Steuerspannungsart 1:
AC
Versorgungsspannung:
230 - 230 V
Weitere Suchbegriffe: Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, stromstoßrelais ac, gerätedose unterputz, Automat, Einbaugerät, Elektronischer Stromstoßschalter, Fernschalter, Impulsschalter, Leuchteneinbau-Stromstoßschalter, Mechanischer Stromstoßschalter, Reiheneinbaugerät, Relais, Serienfernschalter, Serienschalter, Stromstoßschalter für Leuchteneinbau, Stromstoßschalter für Reiheneinbau, Stromstoßschalter mit Trafo, UP-Stromstoßschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 44,51*
€ 60,57*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 47,39*
€ 62,50*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,50*
€ 74,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,92*
€ 72,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.