Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter 0,1-24,9bar IP67 18-30VDC 0,2-25barEin PN-025-RER14-MFRKG/US//


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ifm electronic G1/4 Relativ Drucksensor 0bar bis 25bar, Analog + PNP-Schließer/Öffner programmierbar 0 →10 V,
Artikel-Nr.:
     262-C037B34
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     PN3093
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckschalter 0,1-24,9bar IP67 18-30VDC 0,2-25barEin PN-025-RER14-MFRKG/US//
Weitere Informationen:
Ausschaltdruck:
0.1 - 24.9 bar
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
18 - 30 V
Berstdruck:
350 bar
Druck-Schaltdifferenz:
0.1 bar
Einschaltdruck:
0.2 - 25 bar
Elektronische Ausführung:
ja
Gewindemaß:
1/4 Zoll
Max. Arbeitsdruck:
150000 hPa
Mediumtemperatur:
-25 - 80 °C
Schutzart (IP):
IP67
Weitere Suchbegriffe: Druckmessumformer, Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucktaster, ifm druckluftschalter, druckluftschalter, drucksensor relativdruck, Druckregler, Druckschalter, Druckwächter, Reed-Kontakt Schalter, Vakuumwächter, Zylinderschalter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 319,59*
€ 360,40*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 338,84*
€ 379,65*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 353,73*
€ 404,37*
Frei Haus
ab € 368,86*
€ 411,50*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 428,26*
€ 474,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,95*
€ 565,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,95*
€ 560,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,20*
€ 547,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,28*
€ 534,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,26*
€ 509,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
ab € 195,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,28*
Zubehör
ifm electronic
E30421
ab € 5,87*
Zubehör
ifm electronic
E30419
ab € 8,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.