Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wegeleuchte 8,5W IP65 3000K 660lm anth 1LED Alu Gl_tr NAUTILUS10ANTHRAZIT3000KIP6562


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLV Nautilus 10
SLV Nautilus 10
SLV Nautilus 10
SLV Nautilus 10
SLV Nautilus 10
SLV Nautilus 10
SLV Nautilus 10
Artikel-Nr.:
     262-C040D02
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     231035
EAN/GTIN:
     4024163140775
Suchbegriffe:
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Gartenspot
Gartenstrahler
LED-Wegeleuchte 8,5W IP65 3000K 660lm anth 1LED Alu Gl_tr NAUTILUS10ANTHRAZIT3000KIP6562
Weitere Informationen:
Art der Leuchte:
Erdspieß
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
660 lm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
80 mm mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Fassung:
ohne
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
8.5 - 8.5 W
Gehäusefarbe:
anthrazit
Höhe/Tiefe:
330 mm mm
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
72.94 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
95 mm mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
100 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Oberflächenschutz:
lackiert
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LEDs mit Stecksockel, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, led erdspießleuchte ip65, leds mit stecksockel, led erdspießleuchte, 1-Phasen-Strahler, 3-Phasen-Strahler, Akzentstrahler, Anbaustrahler, Asymmetrischer Fluter, Außenstrahler, Balkenstrahler, Bodeneinbaustrahler, Bodenstrahler, Breitstrahler, Deckenstrahler, Deckenteller, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Displaystrahler, Downlight, Einbaurichtstrahler, Einbau-Richtstrahler, Einbaustrahler, Flächenstrahler, Fluter, Fluter-Lichteinsatz, Glasschienen-Strahler, Hochvolthalogen-Strahler, Innenraumleuchte, Langfeldstrahler, Lichtbandfluter, Lichteinsatz, Lichteinsatz Fluter, Lichtpunkt, Niedervolt-Strahler, NUG-Leuchte, NV-Strahler, Punktstrahler, Richtstrahler, Schaufensterstrahler, Scheinwerfer, Shopbeleuchtung, Shopstrahler, Spot, Spotstrahler, Strahler, Strahler für Entladungslampe, Strahler für Gasentladungslampe, Strahler für Glüh-/Halogenlampe, Strahler für Glühlampe, Strahler für Halogenlampe, Strahler für Kompaktleuchtstofflampe, Strahlerbalken, Strahlerleiste, Strahlerteller, Stromschienenfluter, Stromschienen-Strahler, SuperSpot, Tiefstrahler, Unterwasserfluter, Vitrinenstrahler, Wallwasher Strahler, Wandfluter, Wandfluter-Einsatz, Wandstrahler
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 65,09*
€ 82,11*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 67,56*
€ 85,02*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 73,46*
€ 92,39*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,70*
€ 96,51*
€ 5,00*
ab € 112,18*
€ 120,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,02*
€ 101,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,23*
€ 100,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,17*
€ 96,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,82*
€ 92,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,56*
€ 80,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.