Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH-Sicherungseinsatz 80A BS88A4 660VAC gG 80AMP660VACBS88SICHERUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-C048B67
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     TCP80
EAN/GTIN:
     5027590513463
Suchbegriffe:
HBC Sicherung
High Breaking Capacity Fuse
High Breaking Capacity Sicherung
HL-Sicherung
NH-Sicherungseinsatz 80A BS88A4 660VAC gG 80AMP660VACBS88SICHERUNG
Weitere Informationen:
Ausführung Kennmelder:
ohne
Baugröße:
BS88/A4
Bemessungsspannung AC:
660 V
Bemessungsspannung DC:
460 V
Bemessungsstrom:
80 A A
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Spannungsart:
AC/DC
Weitere Suchbegriffe: Halbleitersicherung, Sicherungen mit Montageflansch, HH-Sicherung, Hochleistungssicherung, NH-Sicherung, hbc sicherung, NH-Sicherungseinsatz, NH-Sicherungssystem, Sicherung, Sicherungseinsatz
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 24,38*
€ 29,14*
10
Frei Haus
ab € 25,101*
€ 29,961*
10
Frei Haus
ab € 26,182*
€ 31,202*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 28,67*
€ 33,96*
14 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 25,31*
€ 33,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 339,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
RS100LOCK
ab € 21,22*
Zubehör
Eaton
RS100H
ab € 47,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.