Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz 80 A, AC 660 V TCP80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-55468789
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     TCP80
EAN/GTIN:
     5027590513463
Suchbegriffe:
HBC Sicherung
High Breaking Capacity Fuse
High Breaking Capacity Sicherung
HL-Sicherung

Sicherungseinsatz 80 A, AC 660 V TCP80

Sicherung
Sicherungseinsatz
Niederspannung
80 A
AC 660 V
DC 460 V
BS88/A4
26 x 110 mm
gL/gG
BS
versetzte Anschraublaschen (geschlitzt)
Allgemeine Industrieanwendungen
BS88-2
IEC 60269-2
Ausschaltvermögen 80 kA
Optionale Zusatzausrüstung Sicherungshalter RS100
Weitere Informationen:
Sicherungssystem nach IEC 60269:
IEC 60269-2 Sicherung System E
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
A4
Stromart:
AC/DC
Bemessungsspannung AC:
660 V
Bemessungsspannung DC:
460 V
Bemessungsstrom:
80 A
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Abschaltleistung:
80 kA
Farbcode:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 24,43*
€ 28,96*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 25,241*
€ 29,751*
10
Frei Haus
ab € 26,382*
€ 31,022*
10
€ 5,95*
ab € 28,79*
€ 33,78*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 25,22*
€ 34,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 29,751*
€ 35,40369
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,141*
€ 34,67779
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,241*
€ 30,03679
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 297,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
RS100LOCK
ab € 21,13*
Zubehör
Eaton
RS100H
ab € 48,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.