Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter 40A 3p IP30 Einb 15kWAC Festeinbau P1-40/IVS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-C070C78
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199931
EAN/GTIN:
     4015082953508
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Last-Trennschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter 40A 3p IP30 Einb 15kWAC Festeinbau P1-40/IVS
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schalter:
1
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
80 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
22 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
15 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
690 - 690 V V
Bemessungsdauerstrom Iu:
40 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
40 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
40 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0.64 kA
Breite:
54 mm
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Höhe:
70 mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Polzahl:
3
Schaltleistung bei 400 V:
22 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP30
Tiefe:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: Lasttrennschalter, Trennschalter, Verteiler-Schrank, Verteilerschrank, lasttrennschalter eaton, trennschalter, Hauptschalter, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 40,91*
€ 52,70*
€ 5,00*
ab € 41,67*
€ 54,01*
€ 4,00*
ab € 42,26*
€ 56,20*
Frei Haus
ab € 43,83*
€ 56,22*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 50,23*
€ 64,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,10*
€ 76,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,45*
€ 75,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.