Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühl-Gefrierkombi Stand E ws 14584l 212kwh 1520x540x595mm KGCL385100W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Amica VC 1522 W Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 230 l E Weiß
Amica VC 1522 W Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 230 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     262-C074H38
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     1171396
EAN/GTIN:
     5906006713966
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Kühl-Gefrierkombi Stand E ws 14584l 212kwh 1520x540x595mm KGCL385100W
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-türig
Bauform:
Standgerät
Breite:
540 mm mm
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
212 kWh
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
E
Frostfree System:
ohne
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Grundfarbe der Tür:
weiß
Höhe:
1520 mm mm
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
84 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:
145 l
Tiefe:
595 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Kühlgefrierkombi, Kühlkombi, Kühlkombination, gefrierkombination, 1-Sterne-Kühl-/Gefrierkombination, 2-Sterne-Kühl-/Gefrierkombination, 3-Sterne-Kühl-/Gefrierkombination, 4-Sterne-Kühl-/Gefrierkombination, Doppeltür-Kühl-/Gefrierautomat, Energiespar-Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination, Integrierbare Kühl-Gefrierkombination, Kombination, Kühl-/Gefrierautomat, Kühl-/Gefrierkombination
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 261,71*
€ 307,79*
€ 65,00*
ab € 261,94*
€ 309,49*
26 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 282,77*
€ 332,92*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,79*
€ 366,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,62*
€ 363,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,42*
€ 353,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,03*
€ 346,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,71*
€ 311,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.