Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Controller IP20 DALIPRO2IOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-C074J81
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052899627079
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
Controller IP20 DALIPRO2IOT
Weitere Informationen:
Art der Steuerung:
DALI
Ausführung:
Kontrolleinheit
Breite:
106 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe:
91 mm
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
62 mm
Weitere Suchbegriffe: LED-Farbsteuerung, LED-Sequenzer, RGB-Controller, Lichtmanagement, Lichtmanagementsysteme, ledvance led treiber, led treiber, Anwesenheitssensor, Elektronischer Lichtregler, Erweiterungsmodul, Handsteuergerät, Hauptmodul, Infrarot-Empfänger, IR-Sender, IR-Sensor, IR-Steuermodul, Komponente für Lichtregelsystem, Komponente für Lichtsteuersystem, Kontrolleinheit, Lichtregelgerät, Lichtregelsystemkomponente, Lichtregler/Lichtmessfühler, Lichtsensor, Lichtsteuersystem-Set, Lichtsteuerung, Mini-Konstanter, Multisensor, Signalumsetzer, Signalverstärker, Steuerkomponente, Tastdimmer, Tastdimmer/IR-Steuermodul, Zubehör für Lichtregelsystem, Zubehör für Lichtsteuersystem
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 1.011,79*
€ 1.049,82*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1.019,41*
€ 1.130,71*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 1.158,51*
€ 1.158,51*
1
Frei Haus
ab € 1.063,25*
€ 1.181,16*
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 1.087,89*
€ 1.201,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1.049,82*
€ 1.249,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.011,79*
€ 1.204,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 20.996,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.