Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Betriebsgerät DALI PRO 2 IOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Betriebsgerät DALI PRO 2 IOT
LED-Betriebsgerät DALI PRO 2 IOT
Artikel-Nr.:
     3517A-66961619
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4052899627079
EAN/GTIN:
     4052899627079
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller

LED-Betriebsgerät DALI PRO 2 IOT

Steuerungen für verdrahtete IOT Lichtmanagementsysteme mit DALI-2 Technologiefür verdrahtete IOT Lichtmanagementsysteme . Produkteigenschaften: DALI-2 zertifiziert. IoT-fähig mit integriertem Gateway für Datenfernzugriff. Kompatibel mit PC Tool und WebGui . Integration in Gebäudemanagementsysteme über optionale KNX-Schnittstelle. Inbetriebnahme über LAN/WLAN.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kontrolleinheit
Art der Steuerung:
DALI
Schutzart (IP):
IP20
Bedienung über Bluetooth:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Breite:
106 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,95*
ab € 1.007,72*
€ 1.054,16*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1.023,59*
€ 1.138,90*
4 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 1.158,51*
€ 1.158,51*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 1.071,17*
€ 1.189,96*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1.145,53*
€ 1.279,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.189,96*
€ 1.416,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.186,67*
€ 1.412,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.143,33*
€ 1.360,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.111,06*
€ 1.322,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.071,17*
€ 1.274,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.