Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servomotor 240V 50-60Hz AC 0,1kW 1FK2102-1AG11-0SA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     262-C075C51
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     1FK21021AG110SA0
EAN/GTIN:
     4042948690567
Suchbegriffe:
Servomotor
Synchronmotor
servomotor siemens
servomotor
Servomotor 240V 50-60Hz AC 0,1kW 1FK2102-1AG11-0SA0
Weitere Informationen:
Ausführung:
Servomotor
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
0 1/min 1/min
Bemessungsfrequenz:
50 - 60 Hz Hz
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
0.1 kW kW
Bemessungsspannung:
240 V V
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: Asynchronmotor, Dahlandermotor, Drehstrom-Asynchronmotor, Drehstrommotor, Drehstrom-Synchronmotor, Elektromotor, Getriebemotor, Gleichstrommotor, Kondensatormotor, Linearmotor, Polumschaltbarer Motor, Schrittmotor, Spaltpolmotor, Universalmotor, Wechselstrommotor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 410,74*
€ 471,70*
Frei Haus
ab € 417,31*
€ 473,16*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 454,18*
€ 512,49*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 531,47*
€ 591,65*
Frei Haus
ab € 634,01*
€ 697,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 591,65*
€ 704,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,73*
€ 689,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,16*
€ 665,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,39*
€ 652,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 531,47*
€ 632,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
GXK:BWG250047TS-190
ab € 161,12*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE30
ab € 14,06*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE50
ab € 14,92*
Zubehör
Siemens
3RV20111EA10
ab € 34,48*
Zubehör
Siemens
3RV20111GA10
ab € 32,42*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE235HA0
ab € 185,50*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE265HA0
ab € 246,10*
Zubehör
Siemens
3NA3805
ab € 1,96*
Zubehör
Siemens
3NA3801
ab € 2,31*
Zubehör
Siemens
6SL30544AG002AA0
ab € 52,36*
Zubehör
Siemens
6SL30544FC302BA0
ab € 67,95*
Zubehör
Siemens
6SL32105HB101UF0
ab € 444,81*
Zubehör
Siemens
6SL32105HE104UF0
ab € 506,97*
Zubehör
Siemens
6SL32602DC000AA0
ab € 31,93*
Zubehör
Siemens
6SL32602DC100AA0
ab € 20,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.