Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servomotor 240V 50-60Hz AC 0,1kW 1FK2102-1AG11-1SA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-C075C53
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     1FK21021AG111SA0
EAN/GTIN:
     4042948690581
Suchbegriffe:
Servomotor
Synchronmotor
servomotor siemens
servomotor
Servomotor 240V 50-60Hz AC 0,1kW 1FK2102-1AG11-1SA0
Weitere Informationen:
Ausführung:
Servomotor
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
0 1/min 1/min
Bemessungsfrequenz:
50 - 60 Hz Hz
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
0.1 kW kW
Bemessungsspannung:
240 V V
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: Asynchronmotor, Dahlandermotor, Drehstrom-Asynchronmotor, Drehstrommotor, Drehstrom-Synchronmotor, Elektromotor, Getriebemotor, Gleichstrommotor, Kondensatormotor, Linearmotor, Polumschaltbarer Motor, Schrittmotor, Spaltpolmotor, Universalmotor, Wechselstrommotor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 419,36*
€ 473,57*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 455,59*
€ 512,16*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 457,63*
€ 520,71*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 529,03*
€ 591,83*
Frei Haus
ab € 664,84*
€ 732,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 591,83*
€ 704,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,97*
€ 697,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,08*
€ 661,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,18*
€ 649,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,03*
€ 629,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6XV18703QE30
ab € 14,09*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE50
ab € 14,80*
Zubehör
Siemens
3RV20111EA10
ab € 32,56*
Zubehör
Siemens
3RV20111GA10
ab € 32,47*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE235HA0
ab € 177,87*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE265HA0
ab € 234,10*
Zubehör
Siemens
3NA3805
ab € 1,97*
Zubehör
Siemens
3NA3801
ab € 2,34*
Zubehör
Siemens
6SL30544AG002AA0
ab € 52,23*
Zubehör
Siemens
6SL30544FC302BA0
ab € 67,74*
Zubehör
Siemens
6SL32105HB101UF0
ab € 442,92*
Zubehör
Siemens
6SL32105HE104UF0
ab € 483,96*
Zubehör
Siemens
6SL32602DC000AA0
ab € 35,23*
Zubehör
Siemens
6SL32602DC100AA0
ab € 18,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.