Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Motoren, Getriebe
>
Synchronmotor
>
Artikel
Servomotor 240V 50-60Hz AC 0,4kW 1FK2103-4AG01-0SA0
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Siemens
Lager 262
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-C075C81
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
1FK21034AG010SA0
EAN/GTIN:
4042948690864
Suchbegriffe:
Servomotor
Synchronmotor
servomotor siemens
servomotor
Servomotor 240V 50-60Hz AC 0,4kW 1FK2103-4AG01-0SA0
Weitere Informationen:
Ausführung:
Servomotor
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
0 1/min 1/min
Bemessungsfrequenz:
50 - 60 Hz Hz
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
0.4 kW kW
Bemessungsspannung:
240 V V
Spannungsart:
AC
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
servomotor 3000u/min
,
Asynchronmotor
,
Dahlandermotor
,
Drehstrom-Asynchronmotor
,
Drehstrommotor
,
Drehstrom-Synchronmotor
,
Elektromotor
,
Getriebemotor
,
Gleichstrommotor
,
Kondensatormotor
,
Linearmotor
,
Polumschaltbarer Motor
,
Schrittmotor
,
Spaltpolmotor
,
Universalmotor
,
Wechselstrommotor
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 438,45*
€ 486,70*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 438,01*
€ 487,26*
Lager 3461
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 430,29*
€ 492,62*
Lager 1788
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 443,88*
€ 496,07*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 636,64*
€ 704,01*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,26*
€ 579,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,95*
€ 575,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,23*
€ 548,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,95*
€ 539,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,01*
€ 521,23
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bremswiderstand 47,00 Ohm
Siemens
GXK:BWG250047TS-190
ab € 159,93*
Zubehör
IE TP Leitung,2 x RJ45,4x2,0,3m,Cat6A,Halogenfrei,UL,FRNC,teil robust
Siemens
6XV18703QE30
ab € 14,24*
Zubehör
IE TP Leitung,2 x RJ45,4x2,0,5m,Cat6A,Halogenfrei,UL,FRNC,teil robust
Siemens
6XV18703QE50
ab € 15,16*
Zubehör
Leistungsschalter, S00, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 4,5-6,3A, N-ausl. 82A
Siemens
3RV20111GA10
ab € 32,65*
Zubehör
Leistungsschalter, S00, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 5,5-8A, N-ausl. 104A
Siemens
3RV20111HA10
ab € 33,05*
Zubehör
Netzfilter, 3AC 200-480 V, 35,0 A
Siemens
6SL32030BE235HA0
ab € 185,02*
Zubehör
Netzfilter, 3AC 200-480 V, 65,0 A
Siemens
6SL32030BE265HA0
ab € 242,95*
Zubehör
NH-Sicherungseinsatz, NH000, In: 10 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 250 V
Siemens
3NA3803
ab € 2,29*
Zubehör
NH-Sicherungseinsatz, NH000, In: 16 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 250 V
Siemens
3NA3805
ab € 1,94*
Zubehör
SINAMCIS Systemsoftware SD-Card 512 MB SD-Card 512 V0.0.0
Siemens
6SL30544AG002AA0
ab € 52,37*
Zubehör
SINAMICS S210 SD-Card V5.2 SP3 HF11
Siemens
6SL30544FC302BA0
ab € 67,36*
Zubehör
SINAMICS S210, 1 AC 200-240 V, 0,40 kW, IP20 / UL open type, FSB, A
Siemens
6SL32105HB104UF0
ab € 459,01*
Zubehör
SINAMICS S210, 3 AC 200-480 V, 1,00 kW, IP20 / UL open type, FSA, A
Siemens
6SL32105HE110UF0
ab € 576,30*
Zubehör
SINAMICS S210, AC-/DC-Link Steckersatz FSA - FSC, für 3 AC 400 V
Siemens
6SL32602DC000AA0
ab € 34,30*
Zubehör
SINAMICS S210, AC-Link Stecker FSA - FSC, für 3 AC 400 V
Siemens
6SL32602DC100AA0
ab € 19,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen