Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servomotor 480V 50-60Hz AC 0,4kW 1FK2104-4AK00-0SA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-C075C95
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     1FK21044AK000SA0
EAN/GTIN:
     4042948691007
Suchbegriffe:
Servomotor
Synchronmotor
servomotor siemens
servomotor
Servomotor 480V 50-60Hz AC 0,4kW 1FK2104-4AK00-0SA0
Weitere Informationen:
Ausführung:
Servomotor
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
0 1/min 1/min
Bemessungsfrequenz:
50 - 60 Hz Hz
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
0.4 kW kW
Bemessungsspannung:
480 V V
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: Asynchronmotor, Dahlandermotor, Drehstrom-Asynchronmotor, Drehstrommotor, Drehstrom-Synchronmotor, Elektromotor, Getriebemotor, Gleichstrommotor, Kondensatormotor, Linearmotor, Polumschaltbarer Motor, Schrittmotor, Spaltpolmotor, Universalmotor, Wechselstrommotor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 376,20*
€ 426,11*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 407,00*
€ 462,21*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 409,75*
€ 469,98*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 477,09*
€ 534,30*
Frei Haus
ab € 595,62*
€ 661,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,30*
€ 635,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,16*
€ 627,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,76*
€ 594,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,80*
€ 584,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,09*
€ 567,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6XV18703QE30
ab € 14,09*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE50
ab € 14,80*
Zubehör
Siemens
3RV20111GA10
ab € 32,47*
Zubehör
Siemens
3RV20111HA10
ab € 32,75*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE235HA0
ab € 177,87*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE265HA0
ab € 234,10*
Zubehör
Siemens
3NA3803
ab € 2,32*
Zubehör
Siemens
3NA3805
ab € 1,97*
Zubehör
Siemens
6SL30544AG002AA0
ab € 52,23*
Zubehör
Siemens
6SL30544FC302BA0
ab € 67,74*
Zubehör
Siemens
6SL32105HB104UF0
ab € 477,38*
Zubehör
Siemens
6SL32105HE110UF0
ab € 567,91*
Zubehör
Siemens
6SL32602DC000AA0
ab € 35,23*
Zubehör
Siemens
6SL32602DC100AA0
ab € 18,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.