Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servomotor 480V 50-60Hz AC 0,4kW 1FK2104-4AK10-1SA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     262-C075D05
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     1FK21044AK101SA0
EAN/GTIN:
     4042948691106
Suchbegriffe:
Servomotor
Synchronmotor
servomotor siemens
servomotor
Servomotor 480V 50-60Hz AC 0,4kW 1FK2104-4AK10-1SA0
Weitere Informationen:
Ausführung:
Servomotor
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
0 1/min 1/min
Bemessungsfrequenz:
50 - 60 Hz Hz
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
0.4 kW kW
Bemessungsspannung:
480 V V
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: servomotor 480 v, Asynchronmotor, Dahlandermotor, Drehstrom-Asynchronmotor, Drehstrommotor, Drehstrom-Synchronmotor, Elektromotor, Getriebemotor, Gleichstrommotor, Kondensatormotor, Linearmotor, Polumschaltbarer Motor, Schrittmotor, Spaltpolmotor, Universalmotor, Wechselstrommotor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 473,09*
€ 529,70*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 494,65*
€ 564,06*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 514,33*
€ 573,88*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 596,66*
€ 664,61*
Frei Haus
ab € 739,50*
€ 811,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 664,61*
€ 790,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 659,27*
€ 784,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 630,66*
€ 750,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 618,63*
€ 736,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 596,66*
€ 710,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
GXK:BWG250047TS-190
ab € 159,93*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE30
ab € 14,24*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE50
ab € 15,16*
Zubehör
Siemens
3RV20111GA10
ab € 32,65*
Zubehör
Siemens
3RV20111HA10
ab € 33,05*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE235HA0
ab € 185,02*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE265HA0
ab € 242,95*
Zubehör
Siemens
3NA3803
ab € 2,29*
Zubehör
Siemens
3NA3805
ab € 1,94*
Zubehör
Siemens
6SL30544AG002AA0
ab € 52,37*
Zubehör
Siemens
6SL30544FC302BA0
ab € 67,36*
Zubehör
Siemens
6SL32105HB104UF0
ab € 459,01*
Zubehör
Siemens
6SL32105HE110UF0
ab € 576,30*
Zubehör
Siemens
6SL32602DC000AA0
ab € 34,30*
Zubehör
Siemens
6SL32602DC100AA0
ab € 19,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.