Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servomotor 480V 50-60Hz AC 0,75kW 1FK2104-5AK01-1SA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     262-C075D17
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     1FK21045AK011SA0
EAN/GTIN:
     4042948691229
Suchbegriffe:
Servomotor
Synchronmotor
servomotor siemens
servomotor
Servomotor 480V 50-60Hz AC 0,75kW 1FK2104-5AK01-1SA0
Weitere Informationen:
Ausführung:
Servomotor
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
0 1/min 1/min
Bemessungsfrequenz:
50 - 60 Hz Hz
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
0.75 kW kW
Bemessungsspannung:
480 V V
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: servomotor 480 v, Asynchronmotor, Dahlandermotor, Drehstrom-Asynchronmotor, Drehstrommotor, Drehstrom-Synchronmotor, Elektromotor, Getriebemotor, Gleichstrommotor, Kondensatormotor, Linearmotor, Polumschaltbarer Motor, Schrittmotor, Spaltpolmotor, Universalmotor, Wechselstrommotor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 451,67*
€ 502,72*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 470,22*
€ 535,36*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 491,79*
€ 544,69*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 567,61*
€ 631,26*
Frei Haus
ab € 703,02*
€ 771,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 631,26*
€ 751,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 624,01*
€ 742,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 597,58*
€ 711,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 586,62*
€ 698,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,61*
€ 675,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
GXK:BWG250047TS-190
ab € 159,93*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE30
ab € 14,24*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE50
ab € 15,16*
Zubehör
Siemens
3RV20114AA10
ab € 40,42*
Zubehör
Siemens
3RV20111KA10
ab € 37,30*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE235HA0
ab € 185,02*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE265HA0
ab € 242,95*
Zubehör
Siemens
3NA3805
ab € 1,94*
Zubehör
Siemens
3NA3812
ab € 2,31*
Zubehör
Siemens
6SL30544AG002AA0
ab € 52,37*
Zubehör
Siemens
6SL30544FC302BA0
ab € 67,36*
Zubehör
Siemens
6SL32105HB108UF0
ab € 593,99*
Zubehör
Siemens
6SL32105HE115UF0
ab € 678,52*
Zubehör
Siemens
6SL32602DC000AA0
ab € 34,30*
Zubehör
Siemens
6SL32602DC100AA0
ab € 19,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.