Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servomotor 240V 50-60Hz AC 0,2kW 1FK2203-2AG00-2MA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     262-C075D30
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     1FK22032AG002MA0
EAN/GTIN:
     4042948691359
Suchbegriffe:
Servomotor
Synchronmotor
servomotor siemens
servomotor
Servomotor 240V 50-60Hz AC 0,2kW 1FK2203-2AG00-2MA0
Weitere Informationen:
Ausführung:
Servomotor
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
0 1/min 1/min
Bemessungsfrequenz:
50 - 60 Hz Hz
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
0.2 kW kW
Bemessungsspannung:
240 V V
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: servomotor 3000u/min, Asynchronmotor, Dahlandermotor, Drehstrom-Asynchronmotor, Drehstrommotor, Drehstrom-Synchronmotor, Elektromotor, Getriebemotor, Gleichstrommotor, Kondensatormotor, Linearmotor, Polumschaltbarer Motor, Schrittmotor, Spaltpolmotor, Universalmotor, Wechselstrommotor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 493,93*
€ 553,16*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 495,16*
€ 553,72*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 488,37*
€ 559,73*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 512,78*
€ 572,60*
Frei Haus
ab € 700,87*
€ 773,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,72*
€ 658,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,59*
€ 655,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,93*
€ 624,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,70*
€ 612,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,16*
€ 589,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
GXK:BWG250047TS-190
ab € 159,93*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE30
ab € 14,24*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE50
ab € 15,16*
Zubehör
Siemens
3RV20111EA10
ab € 32,77*
Zubehör
Siemens
3RV20111GA10
ab € 32,65*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE235HA0
ab € 185,02*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE265HA0
ab € 242,95*
Zubehör
Siemens
3NA3805
ab € 1,94*
Zubehör
Siemens
3NA3801
ab € 2,31*
Zubehör
Siemens
6SL30544AG002AA0
ab € 52,37*
Zubehör
Siemens
6SL30544FC302BA0
ab € 67,36*
Zubehör
Siemens
6SL32105HB102UF0
ab € 452,22*
Zubehör
Siemens
6SL32105HE108UF0
ab € 534,98*
Zubehör
Siemens
6SL32602DC000AA0
ab € 34,30*
Zubehör
Siemens
6SL32602DC100AA0
ab € 19,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.