| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C077J08 Herst.-Nr.: 43740 EAN/GTIN: 4011459437404 |
| |
|
| | |
| Funk-Gong 230VAC 83dB elektr Kst IP20 ws 0,05A Batterie eingebaut UP-FG230WS Weitere Informationen: | | Batterie eingebaut: | ja | Drahtlos: | ja | Funk Gong: | ja | Gehäusefarbe: | weiß | Lautstärke: | 83 dB dB | Max. Reichweite: | 500 m | Montageart: | Modulargerät für Installationsschalterprogramme | Nennspannung: | 230 - 230 V V | Schutzart (IP): | IP20 | Stromart: | AC | Stromaufnahme: | 0.05 - 0.05 A A | Technik: | elektronisch | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Funkgong, Funktürklingel, Melodiegong, Elektronischer Türgong, Türgong, Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, funk-gong grothe, funk gong, 3-Klang-Gong, Akustisches Signalgerät, Dauerklang-Gong, Dreiklang-Gong, Gong, Gong Quartett, Melodien-Gong, Pausen-Gong, Röhrengong, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät, Signalton-Gong, Türklingel, Westminster-Gong, Zwei- oder Vierklang-Gong, Zweiklang-Gong |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 44,68* | € 58,57* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 44,93* | € 58,68* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 45,97* | € 60,32* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 48,10* | € 63,01* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,57* | € 64,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|