Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Leergehäuse 286x362x62mm Kst unbeh RAL7035 DCS15MCOSC7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-C078I39
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2203191
EAN/GTIN:
     4055626378459
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Leiterplattengehäuse
Elektronik-Leergehäuse 286x362x62mm Kst unbeh RAL7035 DCS15MCOSC7035
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Breite:
362 mm mm
Farbe:
grau
Höhe:
286 mm mm
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
62 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact leergehäuse, leergehäuse, abs kunststoffgehäuse, 19 Zoll-Gehäuse, Box, Elektronik-Leergehäuse, Gehäuse, Rack
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 78,93*
€ 91,45*
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 77,75*
€ 93,97*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 84,29*
€ 101,36*
8 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 90,19*
€ 106,86*
30 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 90,85*
€ 107,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,97*
€ 111,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,55*
€ 107,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,66*
€ 104,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,07*
€ 101,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,75*
€ 92,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212558
ab € 4,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.