Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display-Gehäuse 15Z lichtgrau, Fens er mittig, Front eben, mit DCS15MCOSC7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6469330
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2203191
EAN/GTIN:
     4055626378459
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Leiterplattengehäuse
Display-Gehäuse 15" lichtgrau, Fenster mittig, Front eben, mit Ausschnitt für Anschlusstechnik-Winkelblech bestehend aus zwei Halbschalen mit Schrauben Farbe: grau, Werkstoff: sonstige, Betriebstemperatur: -...- °C
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
DCS15MCOSC7035
Ident Code:
2203191
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact leergehäuse, leergehäuse, abs kunststoffgehäuse, Wandschrank, Klemmenkasten, Wandgehäuse, Gehäuse, Kompaktschrank
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 78,40*
€ 94,51*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 81,56*
€ 100,77*
Lager 6318
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 90,35*
€ 109,86*
31 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 90,59*
€ 110,67*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 91,80*
€ 111,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,86*
€ 130,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,33*
€ 128,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,69*
€ 122,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,37*
€ 120,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,35*
€ 107,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212558
ab € 4,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.