Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6469330 Herst.-Nr.: DCS15MCOSC7035 EAN/GTIN: 4055626378459 |
| |
|
| | |
| Display-Gehäuse 15' lichtgrau, Fenster mittig, Front eben, mit Ausschnitt für Anschlusstechnik-Winkelblech bestehend aus zwei Halbschalen mit Schrauben Farbe: sonstige, Breite: 363 mm, Höhe: 286 mm, Tiefe: 62 mm, Werkstoff: sonstige, Betriebstemperatur: -...- °C, Tragschienenmontage möglich: false, Wandmontage möglich: false, mit Abschirmung: false, Schutzart (IP): IP54, Ausführung der Oberfläche: unbehandelt, mit Lüftungsöffnungen: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | DCS15MCOSC7035 | Ident Code: | 2203191 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, Wandschrank, Klemmenkasten, Wandgehäuse, Gehäuse, Kompaktschrank |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 75,09* | € 90,24* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 78,07* | € 95,14* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 83,25* | € 100,91* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 90,14* | € 108,29* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 90,98* | € 109,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|