Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 2,5qmm 8mm kurzschl.fest bl isol Für kurzschlussfeste Leitungen Cu AI2,5-8BUS1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-C121H05
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1200108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülsen-Band
Band-Aderendhülsen
aderendhülsen isoliert 2,5mm² blau
Aderendhülse 2,5qmm 8mm kurzschl.fest bl isol Für kurzschlussfeste Leitungen Cu AI2,5-8BUS1
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
14
Bandware:
ja
Bauform:
Standard
Farbe:
blau
Für kurzschlussfeste Leitungen:
ja
Halogenfrei:
ja
Hülsenlänge:
8 mm mm
Isoliert:
ja
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: aderendhülse 2,5mm² blau, aderendhülse isoliert, Aderendhülse isoliert, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse-Bandform, Endhülse, Flachsteckhülse, Hülse, Isolierte Zwillings-Aderendhülse, Zwillingsaderendhülse
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
400
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,01435*
€ 0,02155*
19 Tage
unbekannt
400
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0142*
€ 0,0218*
400
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,01488*
€ 0,02248*
Lager 262
400
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,01515*
€ 0,02275*
24 Tage
nicht lagernd
400
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0158*
€ 0,0236*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 0,02275*
€ 0,02707
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,02085*
€ 0,02481
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,02075*
€ 0,02469
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,01515*
€ 0,01803
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 9,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1200101
ab € 199,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.