Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse AI 2,5-8 bl BU S1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aderendhülse AI 2,5-8 bl BU S1
Aderendhülse AI 2,5-8 bl BU S1
Artikel-Nr.:
     3517I-28259919
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1200108
EAN/GTIN:
     4055626043050
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülsen-Band
Band-Aderendhülsen

Aderendhülse AI 2,5-8 bl BU S1

Aderendhülse, Hülsenlänge: 8 mm, Länge: 14 mm, Farbe: blau, Anzahl der Streifen: 10, Anzahl der Hülsen pro Streifen: 40
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
2,5 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
400
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,01515*
€ 0,02105*
12 Tage
unbekannt
400
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0155*
€ 0,0218*
Lager 3517
400
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,01588*
€ 0,02188*
400
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,01605*
€ 0,02215*
22 Tage
nicht lagernd
400
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0167*
€ 0,0231*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 0,02188*
€ 0,02604
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,02058*
€ 0,02449
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,02048*
€ 0,02437
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,01588*
€ 0,0189
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 8,752* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1200101
ab € 193,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.