Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernsehantenne VHFUHF K21-48 38dB F1174-230MHz F2470-694MHz ELLIPSEVU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHF/UHF Antenne passiv/aktiv,m.Netzt ELLIPSEVU
VHF/UHF Antenne passiv/aktiv,m.Netzt ELLIPSEVU
Artikel-Nr.:
     262-C123A19
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     148821
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVB-T Antenne
LTE Antenne
TV-Antenne
UHF Antenne
Fernsehantenne VHFUHF K21-48 38dB F1174-230MHz F2470-694MHz ELLIPSEVU
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fernsehantenne
Empfangsbereich:
VHF/UHF
Frequenzband 1:
174 - 230 MHz
Frequenzband 2:
470 - 694 MHz
Kanalbereich:
21 - 48
Max. Gewinn:
38 dB dB
Weitere Suchbegriffe: UKW Antenne, VHF Antenne, VHF/UHF Antenne, lte antenne, Antenne, Antennenkopf, Bereichsantenne, Dipol, Empfänger, Fernsehantenne, HIT-Antenne, Kanalantenne, Kanalgruppenantenne, Kombinationsantenne, Kreuzdipol, Radio-/Fernsehantenne, Radioantenne, Richtantenne, Rundfunkantenne, Terrestrische Antenne, UHF-Antenne, UKW-Antenne, VHF-Antenne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 100,03*
€ 104,30*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 100,53*
€ 104,82*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 112,12*
€ 116,87*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,82*
€ 124,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,70*
€ 124,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,03*
€ 122,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,58*
€ 122,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,53*
€ 119,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.