Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHF/UHF Antenne passiv/aktiv,m.Netzt ELLIPSEVU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHF/UHF Antenne passiv/aktiv,m.Netzt ELLIPSEVU
VHF/UHF Antenne passiv/aktiv,m.Netzt ELLIPSEVU
Artikel-Nr.:
     3517A-56468805
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     148821
EAN/GTIN:
     8424450207420
Suchbegriffe:
DVB-T Antenne
LTE Antenne
TV-Antenne
UHF Antenne

VHF/UHF Antenne passiv/aktiv,m.Netzt ELLIPSEVU

Ellipse Mix Antenne BIII/UHF, 2. Digitale Dividende (LTE700) Intelligenz auf höchstem Niveau . Ellipse ist eine intelligente Antenne, die sich automatisch und in Echtzeit an die Bedingungen anpasst, unter denen Signale empfangen werden. Sie wurde entwickelt, um einen stabilen und qualitativ hochwertigen Empfang von DVB-T-(UHF/VHF)-Signalen zu gewährleisten und die Unterdrückung des LTE-Bandes (bis Kanal 48) durch einen SAW-Filter mit hoher Selektivität zu optimieren.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fernsehantenne
Empfangsbereich:
VHF/UHF
Kanalbereich:
5..48
Max. Gewinn:
38 dB
Länge:
0,86 m
Anzahl der Frequenzbänder:
2
Frequenzband 1:
174..230 MHz
Frequenzband 2:
470..694 MHz
Omnidirektional:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 101,36*
€ 129,50*
€ 5,95*
ab € 101,86*
€ 130,12*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 114,33*
€ 144,86*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,50*
€ 154,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,11*
€ 152,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,93*
€ 140,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,90*
€ 136,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,36*
€ 120,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.