Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste 2p ws 6A Keramik Schraub AK2/6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüsterklemme
Lüsterklemme
Artikel-Nr.:
     262-C129C68
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     3700401
EAN/GTIN:
     4025221113014
Suchbegriffe:
Lüsterklemme
lüsterklemme
Klemmleiste 2p ws 6A Keramik Schraub AK2/6A
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
4 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
4 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0 - 0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 - 0 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstrom In:
6 A
Betriebstemperatur:
300 - 300 °C
Breite:
0 mm
Farbe:
weiß
Polzahl:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: Dosenklemme, Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Europaklemmleiste, Geräteklemme, Leuchtenklemme, Netzanschlussklemme, Reihenklemme
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
108
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,48*
€ 0,66*
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,60*
€ 0,83*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,48*
€ 0,87*
15 Tage
unbekannt
72
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,64*
€ 0,89*
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,80*
€ 1,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 41,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.