| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4025221113014 Herst.-Nr.: 3700401 EAN/GTIN: 4025221113014 |
| |
|
| | |
| Bohrlochabstand mittig 11,8mm, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 1 ... 2,5mm², Bemessungsstrom In 32A, Bemessungsspannung 400V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Schraubanschluss, Polzahl 2, Anzahl der Klemmstellen je Pol 2, Montageart Direktmontage, Werkstoff des Isolierkörpers Keramik, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 sonstige, Farbe weiß, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Klemmleiste, Verbindungsklemme |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | 11 Tage | | | 108 | | € 6,99* | ab € 0,44* | € 0,60* | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,44* | € 0,79* | | | | | | | | 50 | | € 5,95* | ab € 0,60* | € 0,84* | | | | | 17 Tage | | | 72 | | € 6,50* | ab € 0,64* | € 0,89* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 0,74* | € 1,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 108 Stück | Mindestbestellmenge: 108 Stück ( entspricht € 64,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|