Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLLMANN KLEMME KERAMISCHE 4QMM, 2P, 6A, 400V AK2/6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLLMANN KLEMME KERAMISCHE 4QMM, 2P, 6A, 400V AK2/6A
POLLMANN KLEMME KERAMISCHE 4QMM, 2P, 6A, 400V AK2/6A
Artikel-Nr.:
     3517I-27657513
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     3700401
EAN/GTIN:
     4025221113014
Suchbegriffe:
Lüsterklemme
lüsterklemme

POLLMANN KLEMME KERAMISCHE 4QMM, 2P, 6A, 400V AK2/6A

Weitere Informationen:
Bohrlochabstand mittig:
11,8 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Polzahl:
2
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Montageart:
Direktmontage
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
108
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,48*
€ 0,66*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,60*
€ 0,83*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,48*
€ 0,87*
15 Tage
unbekannt
72
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,64*
€ 0,89*
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,80*
€ 1,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.