Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mobiler Endverteiler 87kV 87kVA 2CEE16A 2CEE32A mob.Endvert 1CEE63A 6Steckdose 83100901


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fest-u. Marktplatzvert. 3 RCDs TypA, 10 LS 83100901
Fest-u. Marktplatzvert. 3 RCDs TypA, 10 LS 83100901
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     262-C137F21
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     83100901
EAN/GTIN:
     4015609010493
Suchbegriffe:
Anschluss-/Endverteilerschrank
Anschlussschrank
Anschlussverteiler-Endverteilerschr...
Anschlussverteilerschrank
mobiler Endverteiler 87kV 87kVA 2CEE16A 2CEE32A mob.Endvert 1CEE63A 6Steckdose 83100901
Weitere Informationen:
Anschlussleistung:
87 kVA kVA
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 125 A / 230 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 125 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
1
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 24 V / 2-polig (L, N):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
2
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 230 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
2
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 63 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
1
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 64 A / 230 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):
0
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 10 mA:
0
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 100 mA:
0
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA:
3
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 300 mA:
0
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
10
Anzahl der Pole Hauptschalter:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
6
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der Zählerfelder:
0
Ausführung:
mobiler Endverteiler
Bemessungsspannung:
230/400 V
Bemessungsstrom:
125 A A
Breite:
843 mm mm
Fehlerstrom-Typ:
A
Hauptschalter:
ohne
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
0 A
Höhe:
1334 mm mm
Schutzart (IP):
IP44
Tiefe:
480 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.066,16*
€ 3.250,33*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3.058,01*
€ 3.251,27*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.145,92*
€ 3.323,91*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4.498,18*
€ 4.789,06*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.251,27*
€ 3.869,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.217,80*
€ 3.829,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.121,50*
€ 3.714,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.075,50*
€ 3.659,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.058,01*
€ 3.639,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.