| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI4015609010493 Herst.-Nr.: 83100901 EAN/GTIN: 4015609010493 |
| |
|
| | |
| Ausführung mobiler Endverteiler, Bemessungsspannung 230/400 V, Bemessungsstrom 125A, Anschlussleistung 87kVA, Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 24 V / 2-polig 0, Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig 0, Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 4-polig 0, Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig 2, Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 4-polig 0, Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 5-polig 2, Anzahl der CEE-Steckdosen 63 A / 400 V / 5-polig 1, Anzahl der CEE-Steckdosen 125 A / 400 V / 5-polig 1, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 6, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25 0, Anzahl der Zählerfelder 0, Hauptschalter ohne, Hauptschalter-Bemessungsstrom 0A, Anzahl der Pole Hauptschalter 0, Anzahl der Leitungsschutzschalter 10, Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 10 mA 0, Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA 3, Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 300 mA 0, Schutzart (IP) IP44, Werkstoff des Gehäuses Stahlblech, Breite 843mm, Höhe 1334mm, Tiefe 480mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.047,60* | € 3.311,22* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3.077,18* | € 3.312,17* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3.120,30* | € 3.385,46* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 4.529,39* | € 4.860,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|