Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal Kst 15x30x2000mm sbr unbeh LF-K RAL8014 WDK15030BR


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 15x30x2000 Polyvinylchlorid sepiabraun RAL 8014
Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 15x30x2000 Polyvinylchlorid sepiabraun RAL 8014
Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 15x30x2000 Polyvinylchlorid sepiabraun RAL 8014
Artikel-Nr.:
     262-C144A68
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6025021
EAN/GTIN:
     4012196332892
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Leitungsführungskanal Kst 15x30x2000mm sbr unbeh LF-K RAL8014 WDK15030BR
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Ausführung Deckel:
lose
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
30 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
braun | sepiabraun
Höhe:
15 mm
Länge:
2000 mm mm
Nutzbarer Querschnitt:
0 mm² mm²
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
8014
Schlagfestigkeit:
IK04
Schutzart (IP):
IP30
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal (l x b x h) 2000 x 30 x 15 mm, installationskanal, obo installationskanal, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
32
€ 5,95*
ab € 1,60*
€ 2,16*
2
€ 5,46*
ab € 2,15*
€ 3,25*
1 Tag
214
2
€ 5,90*
ab € 2,25*
€ 3,39*
2
€ 3,90*
ab € 2,435*
€ 3,635*
18 Tage
nicht lagernd
32
€ 69,00*
ab € 3,79*
€ 4,93*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 32 Meter
€ 2,16*
€ 2,57
pro Meter
ab 40 Meter
€ 2,04*
€ 2,43
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,96*
€ 2,33
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,60*
€ 1,90
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 32 Meter
Mindestbestellmenge: 32 Meter ( entspricht € 69,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6026486
ab € 2,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.