Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand+Deckenkanal 15x30mm WDK15030BR


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Wand+Deckenkanal 15x30mm WDK15030BR
Wand+Deckenkanal 15x30mm WDK15030BR
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-55959224
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6025021
EAN/GTIN:
     4012196332892
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Wand+Deckenkanal 15x30mm WDK15030BR

Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
Weitere Informationen:
Höhe:
17,5 mm
Breite:
30 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
375 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32
€ 5,95*
ab € 1,60*
€ 2,16*
Lager 3517
2
€ 5,46*
ab € 2,15*
€ 3,25*
1 Tag
214
2
€ 5,90*
ab € 2,25*
€ 3,39*
2
€ 3,90*
ab € 2,435*
€ 3,635*
18 Tage
nicht lagernd
32
€ 69,00*
ab € 3,79*
€ 4,93*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 3,25*
€ 3,8675
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,03*
€ 3,6057
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,86*
€ 3,4034
pro Meter
ab 40 Meter
€ 2,76*
€ 3,2844
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,63*
€ 3,1297
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 6,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6026486
ab € 2,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.