Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal ST 64x150x2000mm vz LF-K LKM60150FS


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungsführungskanal mit Bodenlochung 60x150x2000 Stahl bandverzinkt
Leitungsführungskanal mit Bodenlochung 60x150x2000 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     262-C144B22
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6247148
EAN/GTIN:
     4012196312191
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Leitungsführungskanal ST 64x150x2000mm vz LF-K LKM60150FS
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
2
Ausführung Deckel:
lose
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
150 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 90 °C
Höhe:
64 mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Mit Kanalverbinder:
ja
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP30
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: obo bettermann leitungsführungskanal 2m, installationskanal, obo installationskanal, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 20,29*
€ 26,62*
2
Frei Haus
ab € 20,67*
€ 27,10*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 22,38*
€ 29,37*
2
€ 5,46*
ab € 22,93*
€ 30,08*
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 30,24*
€ 39,33*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 29,37*
€ 34,95
pro Meter
ab 4 Meter
€ 29,29*
€ 34,86
pro Meter
ab 10 Meter
€ 27,81*
€ 33,09
pro Meter
ab 20 Meter
€ 26,77*
€ 31,86
pro Meter
ab 40 Meter
€ 26,72*
€ 31,80
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 22,38*
€ 26,63
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 22,38* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 58,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6248071
ab € 79,19*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6248314
ab € 5,95*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249786
ab € 7,742*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6248012
ab € 62,23*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6248152
ab € 79,21*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249888
ab € 23,8448*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249756
ab € 7,052*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249854
ab € 32,49*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249965
ab € 6,23*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6247466
ab € 1,78*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6248217
ab € 113,05*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249871
ab € 4,50*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249876
ab € 4,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.