Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal mit Bodenlochung 60x150x2000 Stahl bandverzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungsführungskanal mit Bodenlochung 60x150x2000 Stahl bandverzinkt
Leitungsführungskanal mit Bodenlochung 60x150x2000 Stahl bandverzinkt
Leitungsführungskanal mit Bodenlochung 60x150x2000 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     3517A-75959911
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6247148
EAN/GTIN:
     4012196312191
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung. Der Potentialausgleich ist ohne weitere Hilfsmittel zwischen Unter- und Oberteil gewährleistet.
Weitere Informationen:
Höhe:
64 mm
Breite:
150 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
6986 mm²
Werkstoff:
Stahl
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
2
Befestigungsart:
Bodenlochung
Ausführung Deckel:
lose
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Mit Schutzfolie:
nein
Mit Kanalverbinder:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK10
Einsatztemperatur:
-5 °C | 90 °C
Weitere Suchbegriffe: obo installationskanal, installationskanal, kabelkanal natur, Metallkanal, Leitungsführungskanal Metall, Kabelkanal Metall, Wandkanal, Deckenkanal, Leitungsschutzkanal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2
pro Meter
€ 5,00*
ab € 20,345*
€ 27,585*
18 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 20,27*
€ 27,65*
2
pro Meter
Frei Haus
ab € 20,93*
€ 28,44*
2
pro Meter
€ 5,95*
ab € 22,35*
€ 30,48*
19 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 30,29*
€ 40,07*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 27,585*
€ 32,82615
pro Meter
ab 5 Meter
€ 26,335*
€ 31,33865
pro Meter
ab 10 Meter
€ 25,175*
€ 29,95825
pro Meter
ab 20 Meter
€ 24,365*
€ 28,99435
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 20,345*
€ 24,21055
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 20,345* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 55,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6248071
ab € 79,24*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6248314
ab € 5,98*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249786
ab € 7,652*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6248012
ab € 62,13*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6248152
ab € 79,21*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249888
ab € 23,7948*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249756
ab € 7,012*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249965
ab € 6,16*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6247466
ab € 1,77*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6248217
ab € 112,66*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249871
ab € 4,47*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249876
ab € 4,97*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249854
ab € 32,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.