Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servomotor 480V AC 1,45kW 3000Upm 1FK2105-4AF11-0MA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     262-C144J35
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     1FK21054AF110MA0
EAN/GTIN:
     4025515676119
Suchbegriffe:
Servomotor
Synchronmotor
servomotor siemens
servomotor
Servomotor 480V AC 1,45kW 3000Upm 1FK2105-4AF11-0MA0
Weitere Informationen:
Ausführung:
Servomotor
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
3000 1/min 1/min
Bemessungsfrequenz:
0 - 0 Hz Hz
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
1.45 kW kW
Bemessungsspannung:
480 V V
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: servomotor 480 v, Asynchronmotor, Dahlandermotor, Drehstrom-Asynchronmotor, Drehstrommotor, Drehstrom-Synchronmotor, Elektromotor, Getriebemotor, Gleichstrommotor, Kondensatormotor, Linearmotor, Polumschaltbarer Motor, Schrittmotor, Spaltpolmotor, Universalmotor, Wechselstrommotor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 831,75*
€ 900,95*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 830,82*
€ 901,47*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 815,90*
€ 910,58*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 846,40*
€ 916,70*
Frei Haus
ab € 1.207,78*
€ 1.285,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 901,47*
€ 1.072,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 886,12*
€ 1.054,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 860,03*
€ 1.023,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 845,01*
€ 1.005,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 830,82*
€ 988,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
GXK:BWG250047TS-190
ab € 159,25*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE30
ab € 14,24*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE50
ab € 15,17*
Zubehör
Siemens
3RV20114AA10
ab € 40,71*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE235HA0
ab € 183,98*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE265HA0
ab € 244,54*
Zubehör
Siemens
3NA3812
ab € 2,32*
Zubehör
Siemens
6SL30544AG002AA0
ab € 52,35*
Zubehör
Siemens
6SL30544FC302BA0
ab € 67,27*
Zubehör
Siemens
6SL32105HE115UF0
ab € 677,87*
Zubehör
Siemens
6SL32602DC000AA0
ab € 34,20*
Zubehör
Siemens
6SL32602DC100AA0
ab € 19,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.