Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal stgr 60x80x2000mm m.OT Bodenl SVK6080.1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verdrahtungskanal stgr 60x80x2000mm m.OT Bodenl SVK6080.1
Artikel-Nr.:
     262-C147A55
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126396225
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal
Verdrahtungskanal stgr 60x80x2000mm m.OT Bodenl SVK6080.1
Weitere Informationen:
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
80 mm mm
Farbe:
grau | steingrau
Höhe:
60 mm mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Oberteil:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
4000 mm² mm²
RAL-Nummer:
7030
Schlitzabstand:
6.5 mm mm
Schlitzbreite:
6 mm mm
Selbstverlöschend:
ja
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Flexibler Kabelbündelhalter, Kabelkanal, Leitungsführung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 11,52244*
€ 16,44244*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,2056*
€ 41,1756*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,44244*
€ 19,5665
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,30244*
€ 19,3999
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,51244*
€ 18,4598
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,87244*
€ 17,6982
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,36244*
€ 17,0913
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,52244*
€ 13,7117
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 5,76122* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 18,61484*
Ähnlich
HKL
ab € 14,8194*
Ähnlich
HKL
4011126396270
ab € 16,50606*
Ähnlich
HKL
ab € 16,50494*
Ähnlich
HKL
ab € 18,13406*
Ähnlich
HKL
ab € 8,50188*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.